Motion
SF-3244-28
SF-3244-28 1.003 X 1.378 X 1-3/4 X 1-5/8 X 3/16 Rodamiento de brida
Artículo MI #06668341
No. Fabricante SF-3244-28
Precio15.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SF-3244-28 1.003 X 1.378 X 1-3/4 X 1-5/8 X 3/16 Rodamiento de brida
Artículo MI #06668341
No. Fabricante SF-3244-28
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
Precio15.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0030 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    1.625 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.1875 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    1.3780 pulg.
  • Ancho general
    1.6250 pulg.

Detalles

  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    SF-3244-28 1.003 X 1.378 X 1-3/4 X 1-5/8 X 3/16 Rodamiento de brida
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    ±.01
  • Tolerancia de espesor de brida
    ±0,01 pulg.
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Cojinete de brida
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000, -.001
  • Tolerancia de longitud
    ±.0075
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    SF324428
  • Número de Upc del fabricante
    00846802049850
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000, -.001
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802049850

Descripción general

Descripción del fabricante
SF-3244-28 1.003 X 1.378 X 1-3/4 X 1-5/8

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron