Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior1.75 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud5
- Diámetro exterior2.5 pulg.
- Diámetro exterior2.5 pulg.
- Longitud total5
- Ancho2.5 pulg.
Detalles
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónSSC-2504 1-3/4 X 2-1/2 X 5in 863 Stock de barras de grano de bronce
- Clase de carga55
- Grupo y claseStock de barras de granos
- Tolerancia del diámetro interiorDe tamaño reducido - para terminar
- Tolerancia de longitudExtragrande - para terminar
- Cargar a velocidad35000
- Número de catálogo del fabricanteSSC2504
- Número de Upc del fabricante00846802012779
- MaterialMetal en polvo hierro-cobre
- Especificación del materialAAG 863
- Valor V máx.225
- Capacidad de carga máxima4000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorExtragrande - para terminar
- Tipos de productosMaterias primas
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802012779