Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno0.6280 pulg.
- Diámetro interior5/8 pulg.
- Inside Diameter0.6250 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Diámetro exterior1-3/16 pulg.
- Outside Diameter1.1875 pulg.
- Grosor general0.0938 pulg.
- Ancho general1.1875 pulg.
- Grosor3/32 pulg.
- Peso0.0168 lb
Details
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónST-2038-3 .628 X 1.1875 X 3/32in Cojinete de arandela de empuje Pwdr Mtl Bronz
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseArandela del cojinete de empuje
- Tolerancia del diámetro interior±.005
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteST20383
- Número de Upc del fabricante00846802050306
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior±.01
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- SerieST
- Estándares cumplidosCumple con DFARS, REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802050306
Descripción general
Descripción del fabricante
ST-2038-3 .628 X 1.1875 X 3/32IN P/M