Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.4390 pulg.
- Interior Diámetro0.4375 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Valor P máximo13.7895 N/mm^2;2000 psi
- Exterior Diámetro0.7500 pulg.
- Grosor general0.0625 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Tamaño de eje recomendado7/16 pulg.
- Peso0.0042 lb
Detalles
- Detalles adicionalesProductos de stock estándar; Bronce metálico en polvo que proporciona depósitos interconectados para aceite; Vacío impregnado con aceite SAE 30 ; Autolubricante; Cumple con RoHS; Cumple con REACH; Cumple con DDFARS
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- Material del casquilloBronce sinterizado
- DescripciónTB-712 0,439 X .75 X 1/16in Cojinete de arandela de empuje de bronce de montaje en Pwdr
- Recubrimiento de acabadoImpregnado con aceite
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseArandela del cojinete de empuje
- Tolerancia del diámetro interior±.005
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteTB712
- Número de Upc del fabricante00846802042905
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior±.01
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- SerieTB
- Tipo de cojinete de manguitoArandela de empuje
- Estándares cumplidosCumple con DFARS, cumple con REACH, cumple con RoHS, SAE 841
- TipoArandela de empuje
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802042905