Motion
TT-1002-1
TT-1002-1 .628 X 1 X 1/16in Cojinete de arandela de empuje Pwdr Mtl Bronze
Artículo MI #06668414
No. Fabricante TT-1002-1
Precio1.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TT-1002-1 .628 X 1 X 1/16in Cojinete de arandela de empuje Pwdr Mtl Bronze
Artículo MI #06668414
No. Fabricante TT-1002-1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6280 pulg.
  • Interior Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valor PV máximo
    50000
  • Exterior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Grosor general
    0.0625 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.007 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo SAE 841 Bronce
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Dibujo CAD
  • Descripción
    TT-1002-1 .628 X 1 X 1/16in Cojinete de arandela de empuje Pwdr Mtl Bronze
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Arandela del cojinete de empuje
  • Tolerancia del diámetro interior
    ±.005
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    TT10021
  • Número de Upc del fabricante
    00846802010140
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    ±.01
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802010140

Descripción general

Descripción del fabricante
TT-1002-1 .628 X 1 X 1/16IN P/M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron