Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro1.7500 pulg.
- Rodillo Ancho1.0000 pulg.
- Poste Diámetro0.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Peso0.93 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable 440C
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- Número de catálogo del fabricanteCFE 1 3/4 SB CR
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166121662
- RPM Máx.2200 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial5730 lbf
- Capacidad de carga estática radial7920 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloPlano
- SerieResistente a la corrosión (CRES) CAMROL de pulgadas (CF)
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO726166121662
Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC® Configuración excéntrica Resistente a la corrosión