Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la eslinga3 pies
- Peso28 lb
Details
- Capacidad de la cesta 9024000 lb
- Capacidad del estrangulador12000 lb
- ColorAUTO
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886157906
- MaterialACERO
- Resistencia nominal al descanso12000 lb
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de malla de cable
- UPC_NO697886157906
- Capacidad vertical 9012000 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
ESLINGA DE MALLA DE ALAMBRE 10T110X3 L 3 PIES VLL
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature