Motion
1IEEX15

LIFT-ALL
1IEEX15

ESLINGA DE CABLE DE 1" X 15 PIES E/E 6X19 IWRC PERMALOC IMP
Artículo MI #06671612
No. Fabricante 1IEEX15
Precio278.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
1IEEX15

ESLINGA DE CABLE DE 1" X 15 PIES E/E 6X19 IWRC PERMALOC IMP
Artículo MI #06671612
No. Fabricante 1IEEX15
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
Su precio$278.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    15 pies
  • Peso
    36.4 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    40000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    14400 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    697886635992
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    19600 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    39200 lb
  • UPC_NO
    697886635992
  • Capacidad vertical 90
    19600 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
1IEEX15 ESLINGA DE CABLE 15FT L VERT
  • 6X19 IWRC EIPS para una buena resistencia a la abrasión y valor.
  • El TUFF-TAG toca las capacidades nominales requeridas por OSHA.
  • Empalme de ojo flemífero con cierre mecánico.
  • Cable de calidad importado para un buen valor.

También puede gustarle

Los clientes también compraron