Motion
34EZEEX8

LIFT-ALL
34EZEEX8

ESLINGA DE CABLE DE 3/4" X 8 PIES E/E EZ FLEX PERMALOC IMP
Artículo MI #06671749
No. Fabricante 34EZEEX8
Precio263.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
34EZEEX8

ESLINGA DE CABLE DE 3/4" X 8 PIES E/E EZ FLEX PERMALOC IMP
Artículo MI #06671749
No. Fabricante 34EZEEX8
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
Su precio$263.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/4 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    8 pies
  • Peso
    10.2 lb
  • Límite de carga de trabajo
    8200 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    16200 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Tipo
    ESlingA E-Z FLEX
  • UPC_NO
    697886622992
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
34EZEEX8 ESLINGA DE CABLE 8 PIES L VERT
  • Resiste los daños por acodamiento
  • Flexibilidad superior
  • Resiste los daños por acodamiento
  • Recubrimiento galvanizado para mayor resistencia a la corrosión y vida útil

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good