Motion
38EEX2

LIFT-ALL
38EEX2

ESLINGA DE CABLE DOMÉSTICO PERMALOC IWRC 6X19 E/E 3/8" X 2'
Artículo MI #06671824
No. Fabricante 38EEX2
Precio24.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
38EEX2

ESLINGA DE CABLE DOMÉSTICO PERMALOC IWRC 6X19 E/E 3/8" X 2'
Artículo MI #06671824
No. Fabricante 38EEX2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/8 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    2 pies
  • Peso
    1.25 lb
  • Límite de carga de trabajo
    2800 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    5800 lb
  • Capacidad del estrangulador
    2200 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Tipo
    ESLINGA DE CABLE METÁLICO - CABLE DOMÉSTICO
  • UPC_NO
    697886193706
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
38EEX2 ESLINGA DE CABLE 2 PIES L VERT
  • 6X19 IWRC para una buena resistencia a la abrasión
  • Ojos flemosos con cierre mecánico
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Menos caro por capacidad de todas las eslingas de acero

También puede gustarle