Motion
38EZEEX6

LIFT-ALL
38EZEEX6

ESLINGA DE CABLE DE 3/8" X 6 PIES E/E EZ FLEX PERMALOC IMP
Artículo MI #06671843
No. Fabricante 38EZEEX6
Precio72.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
38EZEEX6

ESLINGA DE CABLE DE 3/8" X 6 PIES E/E EZ FLEX PERMALOC IMP
Artículo MI #06671843
No. Fabricante 38EZEEX6
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
Precio72.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/8 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    6 pies
  • Peso
    1.7 lb
  • Límite de carga de trabajo
    2200 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    4400 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Tipo
    ESlingA E-Z FLEX
  • UPC_NO
    697886622671
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
38EZEEX6 3/8" X 6 FT E/E EZ FLEX
  • Resiste los daños por acodamiento
  • Flexibilidad superior
  • Resiste los daños por acodamiento
  • Recubrimiento galvanizado para mayor resistencia a la corrosión y vida útil

También puede gustarle