Especificaciones
Dimensions
- Diámetro3/8 pulg.
- Longitud de la eslinga6 pies
- Peso8.92 lb
- Límite de carga de trabajo5000 lb
Details
- Capacidad5600 lb
- ColorAUTO
- MaterialACERO
- Plazo de entrega del pedido10 días
- Tipo de paqueteCaja
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
38I2LBX6 ESLINGA DE CABLE DOBLE PATA 6
- 6X19 IWRC para una buena resistencia a la abrasión.
- Ojos flemosos envueltos mecánicamente.
- TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
- Menos costoso por capacidad de todas las eslingas de acero.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature