Motion
38I2LBX7

LIFT-ALL
38I2LBX7

3/8" X 7 PIES 6X19 IWRC 2-LEG O/H PERMALOC IMPORTADO
Artículo MI #06671861
No. Fabricante 38I2LBX7
Precio346.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
38I2LBX7

3/8" X 7 PIES 6X19 IWRC 2-LEG O/H PERMALOC IMPORTADO
Artículo MI #06671861
No. Fabricante 38I2LBX7
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
Precio346.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/8 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    7 pies
  • Peso
    9.44 lb
  • Límite de carga de trabajo
    5000 lb

Detalles

  • Capacidad
    5600 lb
  • Color
    AUTO
  • Material
    ACERO
  • Plazo de entrega del pedido
    10 días
  • Tipo de paquete
    Caja
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
38I2LBX7 38I2LB BRIDA DE 3/8" X 7 PIES 6X19
  • 6X19 IWRC para una buena resistencia a la abrasión.
  • Ojos flemosos envueltos mecánicamente.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • Menos costoso por capacidad de todas las eslingas de acero.