Motion
38IEEX5

LIFT-ALL
38IEEX5

ESLINGA DE CABLE DE 3/8" X 5 PIES E/E 6X19 IWRC PERMALOC IMP
Artículo MI #06671870
No. Fabricante 38IEEX5
Precio32.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
38IEEX5

ESLINGA DE CABLE DE 3/8" X 5 PIES E/E 6X19 IWRC PERMALOC IMP
Artículo MI #06671870
No. Fabricante 38IEEX5
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
Su precio$32.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/8 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    5 pies
  • Peso
    1.8 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    5800 lb
  • Capacidad del estrangulador
    2200 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    697886276645
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    2800 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    5600 lb
  • UPC_NO
    697886276645
  • Capacidad vertical 90
    2800 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
38IEEX5 38IEEX5 3/8" X 5' E/E 6X19 IWRC
  • 6X19 IWRC EIPS para una buena resistencia a la abrasión y valor.
  • El TUFF-TAG toca las capacidades nominales requeridas por OSHA.
  • Empalme de ojo flemífero con cierre mecánico.
  • Cable de calidad importado para un buen valor.

También puede gustarle