Motion
3T210X3

LIFT-ALL
3T210X3

ESLINGA DE MALLA 3" X 3 PIES TRI/TRI 10GAWIRE
Artículo MI #06671904
No. Fabricante 3T210X3
Precio654.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
3T210X3

ESLINGA DE MALLA 3" X 3 PIES TRI/TRI 10GAWIRE
Artículo MI #06671904
No. Fabricante 3T210X3
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
Precio654.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    3 pies
  • Peso
    8 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    7000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    3500 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886156855
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    3500 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de malla de cable
  • UPC_NO
    697886156855
  • Capacidad vertical 90
    3500 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
3T210X3 3" X 3' TRI/TRI

También puede gustarle