Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.21 lb
Detalles
- ColorPLATA
- País de origenCN
- Número de Upc del fabricante697886060305
- MaterialACERO
- Resistencia nominal al descanso0.75-Ton lb
- UPC_NO697886060305
- GarantíaGarantía
Descripción general
- Cuerpo de acero al carbono para ductilidad
- Galvanizado para inhibir el óxido.
- Pasador de aleación de acero para mayor resistencia
- Para conectar fácilmente la eslinga a la carga
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación