Motion
58EZEEX3

LIFT-ALL
58EZEEX3

ESLINGA DE CABLE DE 5/8" X 3 PIES E/E EZ FLEX PERMALOC IMP
Artículo MI #06671983
No. Fabricante 58EZEEX3
Precio106.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
58EZEEX3

ESLINGA DE CABLE DE 5/8" X 3 PIES E/E EZ FLEX PERMALOC IMP
Artículo MI #06671983
No. Fabricante 58EZEEX3
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
Precio106.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    5/8 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    3 pies
  • Peso
    3.7 lb
  • Límite de carga de trabajo
    5600 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    11000 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Tipo
    ESlingA E-Z FLEX
  • UPC_NO
    697886622855
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
58EZEEX3 58EZEEX3 5/8" X 3 FT E/E EZ
  • Resiste los daños por acodamiento
  • Flexibilidad superior
  • Resiste los daños por acodamiento
  • Recubrimiento galvanizado para mayor resistencia a la corrosión y vida útil

También puede gustarle