Especificaciones
Dimensiones
- Tirar para levantar carga completa56 lb
- Longitud de la eslinga10 pies
- Elevación estándar10 pies
Detalles
- Capacidad10 toneladas
- ColorNARANJA/NEGRO/Acero
- Tipo de elevador de palancaMinielevador de palanca de trinquete
- MaterialACERO
- Plazo de entrega del pedido81 días
- Tipo de paqueteCaja
- Marca comercialCM®
- TipoCM® POLIPASTOS DE PALANCA DE MINICARRACA
- UPC_NO697886276706
- GarantíaGarantía
- Capacidad de peso550 lb
Descripción general
- Fácil manejo con una sola mano en espacios confinados.
- Freno de carga estilo Weston.
- Resistente a los impactos Bastidor, caja de engranajes y cubierta de acero
- Empuñadura de goma para mayor comodidad y control.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación