Motion
8T210X10

LIFT-ALL
8T210X10

ESLINGA DE MALLA 8" X 10 PIES TRI/TRI 10GAWIRE
Artículo MI #06672168
No. Fabricante 8T210X10
Precio1,839.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
8T210X10

ESLINGA DE MALLA 8" X 10 PIES TRI/TRI 10GAWIRE
Artículo MI #06672168
No. Fabricante 8T210X10
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
Precio1,839.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    10 pies
  • Peso
    57.7 lb
  • Ancho
    8 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    19200 lb
  • Capacidad del estrangulador
    9600 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886157777
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    9600 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de malla de cable
  • UPC_NO
    697886157777
  • Capacidad vertical 90
    9600 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
8T210X10 8" X 10' TRI/TRI

También puede gustarle