Motion
8T210X4

LIFT-ALL
8T210X4

ESLINGA DE MALLA 8" X 4 PIES TRI/TRI 10GAWIRE
Artículo MI #06672175
No. Fabricante 8T210X4
Precio914.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
8T210X4

ESLINGA DE MALLA 8" X 4 PIES TRI/TRI 10GAWIRE
Artículo MI #06672175
No. Fabricante 8T210X4
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
Precio914.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    4 pies
  • Peso
    27.1 lb
  • Ancho
    8 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    19200 lb
  • Capacidad del estrangulador
    9600 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886157654
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    9600 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de malla de cable
  • UPC_NO
    697886157654
  • Capacidad vertical 90
    9600 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
8T210X4 8" X 4' TRI/TRI

También puede gustarle