Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga2.5 pies
- Peso1.3 lb
Detalles
- ColorAMARILLO/NEGRO
- País de origenEE. UU.
- ECCNEAR99
- Nombre de la imagenDEFENDER.png DE EDGE
- Número de Upc del fabricante697886639570
- MaterialPOLIÉSTER, KEVLAR
- Cantidad mínima del pedido1
- Plazo de entrega del pedido10 días
- Marca comercialLIFT-ALL®
- UPC_NO697886639570
- GarantíaGarantía
Descripción general
- Prolonga la vida útil de las eslingas.
- Proporciona protección CUT.
- Protege las superficies de carga de daños en los puntos de contacto.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación