Motion
EE150X8

Lift-All
EE150X8

EE150 X 8 PIES, OJO ROJO Y ESLINGA REDONDA TUFLEX
Artículo MI #06672246
No. Fabricante EE150X8
Price$160.42/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EE150X8

EE150 X 8 PIES, OJO ROJO Y ESLINGA REDONDA TUFLEX
Artículo MI #06672246
No. Fabricante EE150X8
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
Su precio$160.42/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la eslinga
    8 pies
  • Peso
    9.4 lb

Details

  • Capacidad del estrangulador
    10600 lb
  • Color
    ROJO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886617851
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    13200 lb
  • Clase de producto
    4V
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad Tuflex
  • UPC_NO
    697886617851
  • Capacidad vertical 90
    13200 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE150X8 OJO ROJO Y OJO 8'
  • Chaqueta negra resistente al desgaste en todo el cuerpo para una mayor vida útil del cabestrillo.
  • Ojos codificados por colores para una rápida identificación de la capacidad.
  • Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
  • Estrangulador más apretado y libera más fácilmente que otras eslingas.