Motion
EE1601DFX12

Lift-All
EE1601DFX12

1" X 12' E/E ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER 1200 CON ORIFICIOS PLANOS DE 1-PLY
Artículo MI #06672250
No. Fabricante EE1601DFX12
Precio17.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EE1601DFX12

1" X 12' E/E ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER 1200 CON ORIFICIOS PLANOS DE 1-PLY
Artículo MI #06672250
No. Fabricante EE1601DFX12
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
Precio17.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    12 pies
  • Peso
    0.762 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    2400 lb
  • Capacidad del estrangulador
    950 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886268176
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    1200 lb
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    23
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    2400 lb
  • UPC_NO
    697886268176
  • Capacidad vertical 90
    1200 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE1601DFX12 OJO Y OJO DE ESlingA WEB
  • La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control.
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle