Motion
EE1601DTX9

Lift-All
EE1601DTX9

1" X 9' E/E ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER 1200 CON PRESILLAS RETORCIDAS DE 1-PLY
Artículo MI #06672281
No. Fabricante EE1601DTX9
Precio15.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EE1601DTX9

1" X 9' E/E ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER 1200 CON PRESILLAS RETORCIDAS DE 1-PLY
Artículo MI #06672281
No. Fabricante EE1601DTX9

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    9 pies
  • Peso
    0.515 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    2400 lb
  • Capacidad del estrangulador
    950 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886631796
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    1200 lb
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    23
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    2400 lb
  • UPC_NO
    697886631796
  • Capacidad vertical 90
    1200 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE1601DTX9 1 X 9 E/E 1-PLY
  • La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control.
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle