Motion
EE1601NFX20

Lift-All
EE1601NFX20

ESLINGA WEBMASTER 1200 DE NAILON DE 1" X 20' E/E DE 1-PLY CON OJOS PLANOS
Artículo MI #06672292
No. Fabricante EE1601NFX20
Precio24.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EE1601NFX20

ESLINGA WEBMASTER 1200 DE NAILON DE 1" X 20' E/E DE 1-PLY CON OJOS PLANOS
Artículo MI #06672292
No. Fabricante EE1601NFX20
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
Precio24.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    20 pies
  • Peso
    1.154 lb
  • Ancho
    1.75 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    950 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886141318
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    1200 lb
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    19
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Adición sugerida
    4FQSP
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    2400 lb
  • UPC_NO
    697886141318
  • Capacidad vertical 90
    1200 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE1601NFX20 1 X 20 E/E 1-PLY
  • La red de nailon se estira más, lo que ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle