Motion
EE1602DFX2

Lift-All
EE1602DFX2

2" X 2' E/E ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER 1200 DE 1-PLY PARA OJOS PLANOS FABRICADA CON OJOS DE 9" Y PATRÓN DE PUNTADAS DE 6"
Artículo MI #06672322
No. Fabricante EE1602DFX2
Precio12.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EE1602DFX2

2" X 2' E/E ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER 1200 DE 1-PLY PARA OJOS PLANOS FABRICADA CON OJOS DE 9" Y PATRÓN DE PUNTADAS DE 6"
Artículo MI #06672322
No. Fabricante EE1602DFX2
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
Precio12.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    2 pies
  • Peso
    0.462 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    4800 lb
  • Capacidad del estrangulador
    1900 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886277239
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    2400 lb
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    23
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    4800 lb
  • UPC_NO
    697886277239
  • Capacidad vertical 90
    2400 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE1602DFX2 2 X 2 E/E 1-PLY
  • La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control.
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle