Motion
EE1603DFX10

Lift-All
EE1603DFX10

3" X 10' E/E ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER 1200 CON OJALES PLANOS DE 1-PLY
Artículo MI #06672383
No. Fabricante EE1603DFX10
Precio40.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EE1603DFX10

3" X 10' E/E ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER 1200 CON OJALES PLANOS DE 1-PLY
Artículo MI #06672383
No. Fabricante EE1603DFX10
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
Precio40.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    10 pies
  • Peso
    1.923 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    7200 lb
  • Capacidad del estrangulador
    2900 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886268558
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    3600 lb
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    23
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    7200 lb
  • UPC_NO
    697886268558
  • Capacidad vertical 90
    3600 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE1603DFX10 3 X 10 E/E 1-PLY
  • La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control.
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.