Motion
EE1603NTX7

LIFT-ALL
EE1603NTX7

3" X 7' E/E ESLINGA DE RED DE NAILON 1200 CON PRESILLAS RETORCIDAS DE 1-PLY
Artículo MI #06672450
No. Fabricante EE1603NTX7
Precio36.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE1603NTX7

3" X 7' E/E ESLINGA DE RED DE NAILON 1200 CON PRESILLAS RETORCIDAS DE 1-PLY
Artículo MI #06672450
No. Fabricante EE1603NTX7
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
Precio36.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    7 pies
  • Peso
    1.35 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    2900 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886629540
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    3600 lb
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    19
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Adición sugerida
    6FQSP
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    7200 lb
  • UPC_NO
    697886629540
  • Capacidad vertical 90
    3600 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE1603NTX7 3 X 7 E/E 1-PLY
  • La red de nailon se estira más, lo que ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"