Motion
EE1606NFX19

LIFT-ALL
EE1606NFX19

ESLINGA WEBMASTER 1200 DE NAILON DE 6" X 19' E/E DE 1-PLY CON OJOS PLANOS
Artículo MI #06672569
No. Fabricante EE1606NFX19
Price$140.19/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE1606NFX19

ESLINGA WEBMASTER 1200 DE NAILON DE 6" X 19' E/E DE 1-PLY CON OJOS PLANOS
Artículo MI #06672569
No. Fabricante EE1606NFX19
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
Price$140.19/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la eslinga
    19 pies
  • Peso
    6.16 lb
  • Ancho
    6 pulg.

Details

  • Capacidad del estrangulador
    5800 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886629748
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    7200 lb
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    19
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Adición sugerida
    8FQSP
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    14400 lb
  • UPC_NO
    697886629748
  • Capacidad vertical 90
    7200 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE1606NFX19 6 X 19 E/E 1-PLY
  • La red de nailon se estira más, lo que ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.