Motion
EE1803DFX8

LIFT-ALL
EE1803DFX8

3" X 8' OJOS Y OJOS 1-PLY OJOS PLANOS WEBMASTER 1600 POLIÉSTER RED SLING
Artículo MI #06672734
No. Fabricante EE1803DFX8
Precio45.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE1803DFX8

3" X 8' OJOS Y OJOS 1-PLY OJOS PLANOS WEBMASTER 1600 POLIÉSTER RED SLING
Artículo MI #06672734
No. Fabricante EE1803DFX8
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
Precio45.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    8 pies
  • Peso
    2.12 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    9600 lb
  • Capacidad del estrangulador
    3800 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886264932
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    4800 lb
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    1J
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886264932
  • Capacidad vertical 90
    4800 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
ESlingA WEB DE EE1803DFX8 3" X 8'
  • La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

You May Also Like