Motion
EE180X18

LIFT-ALL
EE180X18

OJO BLANCO Y OJO 18' TUFLEX DE POLIÉSTER CON ESLINGA REDONDA
Artículo MI #06672931
No. Fabricante EE180X18
Precio475.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE180X18

OJO BLANCO Y OJO 18' TUFLEX DE POLIÉSTER CON ESLINGA REDONDA
Artículo MI #06672931
No. Fabricante EE180X18
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
Precio475.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    18 pies
  • Peso
    17.28 lb

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    13400 lb
  • Color
    BLANCO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886622497
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    16800 lb
  • Clase de producto
    4V
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad Tuflex
  • UPC_NO
    697886622497
  • Capacidad vertical 90
    16800 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE180X18 OJO BLANCO Y OJO 18'
  • Chaqueta negra resistente al desgaste en todo el cuerpo para una mayor vida útil del cabestrillo.
  • Ojos codificados por colores para una rápida identificación de la capacidad.
  • Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
  • Estrangulador más apretado y libera más fácilmente que otras eslingas.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"