Motion
EE240X15

LIFT-ALL
EE240X15

EE240 X 15 PIES DE ESLINGA REDONDA DE TUFLEX PARA OJOS Y OJOS AZUL
Artículo MI #06672940
No. Fabricante EE240X15
Precio394.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE240X15

EE240 X 15 PIES DE ESLINGA REDONDA DE TUFLEX PARA OJOS Y OJOS AZUL
Artículo MI #06672940
No. Fabricante EE240X15
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
Precio394.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    15 pies
  • Peso
    13.1 lb

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    17000 lb
  • Color
    AZUL
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886624019
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    21200 lb
  • Clase de producto
    4V
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad Tuflex
  • UPC_NO
    697886624019
  • Capacidad vertical 90
    21200 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE240X15 OJOS REDONDOS Y OJOS 15FT L
  • Chaqueta negra resistente al desgaste en todo el cuerpo para una mayor vida útil del cabestrillo.
  • Ojos codificados por colores para una rápida identificación de la capacidad.
  • Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
  • Estrangulador más apretado y libera más fácilmente que otras eslingas.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"