Motion
EE2601DTX3

LIFT-ALL
EE2601DTX3

ESLINGA DE TELA DE POLIÉSTER 1200 DE 2-PLY PARA OJOS RETORCIDOS DE 1" X 3'
Artículo MI #06672976
No. Fabricante EE2601DTX3
Precio11.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE2601DTX3

ESLINGA DE TELA DE POLIÉSTER 1200 DE 2-PLY PARA OJOS RETORCIDOS DE 1" X 3'
Artículo MI #06672976
No. Fabricante EE2601DTX3
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
Su precio$11.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    3 pies
  • Peso
    0.334 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    4800 lb
  • Capacidad del estrangulador
    1900 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886269081
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    2400 lb
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    23
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    4800 lb
  • UPC_NO
    697886269081
  • Capacidad vertical 90
    2400 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE2601DTX3 1 X 3 E/E 2-PLY
  • La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control.
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle