Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga16 pies
- Peso4.968 lb
- Ancho3 pulg.
Detalles
- Capacidad de la cesta 9013200 lb
- Capacidad del estrangulador5280 lb
- ColorAMARILLO
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886269623
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso6600 lb
- Plies2
- Clase de producto23
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cabestrillo web
- Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia13200 lb
- UPC_NO697886269623
- Capacidad vertical 906600 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
- La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control.
- Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
- TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
- El tratamiento amarillo resiste la abrasión.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación