Motion
EE2603DTX9

LIFT-ALL
EE2603DTX9

3" X 9' E/E ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER 1200 CON 2-PLY Y OJALES TRENZADOS
Artículo MI #06673108
No. Fabricante EE2603DTX9
Precio55.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE2603DTX9

3" X 9' E/E ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER 1200 CON 2-PLY Y OJALES TRENZADOS
Artículo MI #06673108
No. Fabricante EE2603DTX9
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
Precio55.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    9 pies
  • Peso
    2.383 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    13200 lb
  • Capacidad del estrangulador
    5280 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886632656
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    6600 lb
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    23
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    13200 lb
  • UPC_NO
    697886632656
  • Capacidad vertical 90
    6600 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE2603DTX9 3 X 9 E/E 2-PLY
  • La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control.
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle