Motion
EE2606DTX6

LIFT-ALL
EE2606DTX6

6" X 6' E/E ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER 1200 CON 2-PLY Y OJALES TRENZADOS
Artículo MI #06673241
No. Fabricante EE2606DTX6
Price$91.42/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE2606DTX6

6" X 6' E/E ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER 1200 CON 2-PLY Y OJALES TRENZADOS
Artículo MI #06673241
No. Fabricante EE2606DTX6
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
Price$91.42/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la eslinga
    6 pies
  • Peso
    3.49 lb
  • Ancho
    6 pulg.

Details

  • Capacidad de la cesta 90
    24600 lb
  • Capacidad del estrangulador
    9840 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886269920
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    12300 lb
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    23
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    24600 lb
  • UPC_NO
    697886269920
  • Capacidad vertical 90
    12300 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE2606DTX6 6 X 6 E/E 2-PLY
  • La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control.
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.