Motion
EE30X17

LIFT-ALL
EE30X17

ESLINGA REDONDA TUFLEX DE OJALES COLOR MORADO DE DOS EXTREMOS DE EE30 X 17 PIES
Artículo MI #06673590
No. Fabricante EE30X17
Precio169.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE30X17

ESLINGA REDONDA TUFLEX DE OJALES COLOR MORADO DE DOS EXTREMOS DE EE30 X 17 PIES
Artículo MI #06673590
No. Fabricante EE30X17
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
Precio169.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    17 pies
  • Peso
    4.1 lb

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    2100 lb
  • Color
    PÚRPURA
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886623623
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    2600 lb
  • Clase de producto
    4V
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad Tuflex
  • UPC_NO
    697886623623
  • Capacidad vertical 90
    2600 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE30X17 OJOS REDONDOS Y OJOS 17 PIES L
  • Chaqueta negra resistente al desgaste en todo el cuerpo para una mayor vida útil del cabestrillo.
  • Ojos codificados por colores para una rápida identificación de la capacidad.
  • Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
  • Estrangulador más apretado y libera más fácilmente que otras eslingas.

También puede gustarle

Los clientes también compraron