Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga10 pies
- Peso34.1 lb
Detalles
- Capacidad del estrangulador24800 lb
- ColorGRIS
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886618025
- MaterialNAILON
- Resistencia nominal al descanso31000 lb
- Clase de producto4V
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad Tuflex
- UPC_NO697886618025
- Capacidad vertical 9031000 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
- Chaqueta negra resistente al desgaste en todo el cuerpo para una mayor vida útil del cabestrillo.
- Ojos codificados por colores para una rápida identificación de la capacidad.
- Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
- Estrangulador más apretado y libera más fácilmente que otras eslingas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación