Motion
EN1601NX2

LIFT-ALL
EN1601NX2

1" X 2' ENDLESS 1-PLY WEBMASTER 1200 NYLON WEB SLING
Artículo MI #06673685
No. Fabricante EN1601NX2
Price$9.40/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EN1601NX2

1" X 2' ENDLESS 1-PLY WEBMASTER 1200 NYLON WEB SLING
Artículo MI #06673685
No. Fabricante EN1601NX2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$9.40/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la eslinga
    2 pies
  • Peso
    0.228 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Details

  • Capacidad de la cesta 90
    4800 lb
  • Capacidad del estrangulador
    1900 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886637019
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    2400 lb
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    19
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    4800 lb
  • UPC_NO
    697886637019
  • Capacidad vertical 90
    2400 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN1601NX2 1 X 2 SIN EXTREMO DE 1-PLY
  • La red de nailon se estira más, lo que ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

Los clientes también compraron