Motion
EN1602DX5

LIFT-ALL
EN1602DX5

2" X 5' INTERMINABLE ESLINGA DE TEJIDO DE POLIÉSTER 1200 DE 1-PLY
Artículo MI #06673703
No. Fabricante EN1602DX5
Price$18.95/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EN1602DX5

2" X 5' INTERMINABLE ESLINGA DE TEJIDO DE POLIÉSTER 1200 DE 1-PLY
Artículo MI #06673703
No. Fabricante EN1602DX5
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
Su precio$18.95/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la eslinga
    5 pies
  • Peso
    1.075 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Details

  • Capacidad de la cesta 90
    9600 lb
  • Capacidad del estrangulador
    3800 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886276355
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    4800 lb
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    23
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    9600 lb
  • UPC_NO
    697886276355
  • Capacidad vertical 90
    4800 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN1602DX5 2 X 5 SIN EXTREMO DE 1-PLY
  • La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control.
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

Los clientes también compraron