Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga17 pies
- Peso9.088 lb
- Ancho6 pulg.
Detalles
- Capacidad del estrangulador9800 lb
- ColorAMARILLO
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886630850
- MaterialNAILON
- Resistencia nominal al descanso12200 lb
- Plies1
- Clase de producto19
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cabestrillo web
- Adición sugerida8FQSP
- Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia24400 lb
- UPC_NO697886630850
- Capacidad vertical 9012200 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
EN1606NX17 6 X 17 SIN EXTREMO DE 1-PLY
- La red de nailon se estira más, lo que ayuda a evitar la carga de choque
- Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
- TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
- El tratamiento amarillo resiste la abrasión.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View flyer
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View flyer