Motion
EN2601DX2

Lift-All
EN2601DX2

1" X 2' INTERMINABLE ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER 1200 DE 2-PLY
Artículo MI #06674014
No. Fabricante EN2601DX2
Precio20.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EN2601DX2

1" X 2' INTERMINABLE ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER 1200 DE 2-PLY
Artículo MI #06674014
No. Fabricante EN2601DX2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio20.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    2 pies
  • Peso
    0.452 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    9600 lb
  • Capacidad del estrangulador
    3800 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886614829
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    4800 lb
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    23
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    9600 lb
  • UPC_NO
    697886637071
  • Capacidad vertical 90
    4800 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN2601DX2 1 X 2 INFINITA DE 2-PLY
  • La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control.
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle