Motion
EN2602NX15

Lift-All
EN2602NX15

ESLINGA DE RED DE NAILON 1200 DE 2-PLY DE 2" X 15' INTERMINABLE
Artículo MI #06674059
No. Fabricante EN2602NX15
Price$105.72/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EN2602NX15

ESLINGA DE RED DE NAILON 1200 DE 2-PLY DE 2" X 15' INTERMINABLE
Artículo MI #06674059
No. Fabricante EN2602NX15
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
Price$105.72/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la eslinga
    15 pies
  • Peso
    5.309 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Details

  • Capacidad del estrangulador
    7700 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886630980
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    9600 lb
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    19
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Adición sugerida
    4FQSP
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    19200 lb
  • UPC_NO
    697886630980
  • Capacidad vertical 90
    9600 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN2602NX15 2 X 15 INFINITA DE 2-PLY
  • La red de nailon se estira más, lo que ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.