Motion
EN2604DX11

Lift-All
EN2604DX11

4" X 11' INTERMINABLE ESLINGA WEBMASTER 1200 DE POLIÉSTER DE 2-PLY
Artículo MI #06674110
No. Fabricante EN2604DX11
Precio160.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EN2604DX11

4" X 11' INTERMINABLE ESLINGA WEBMASTER 1200 DE POLIÉSTER DE 2-PLY
Artículo MI #06674110
No. Fabricante EN2604DX11
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
Precio160.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    11 pies
  • Peso
    7.865 lb
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    31000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    12400 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886633295
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    15500 lb
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    23
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    31000 lb
  • UPC_NO
    697886633295
  • Capacidad vertical 90
    15500 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN2604DX11 4 X 11 INFINITA DE 2-PLY
  • La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control.
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle