Motion
EN2604NX8

Lift-All
EN2604NX8

ESLINGA DE RED DE NAILON 1200 DE 2-PLY DE 4" X 8' INTERMINABLE
Artículo MI #06674143
No. Fabricante EN2604NX8
Precio130.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EN2604NX8

ESLINGA DE RED DE NAILON 1200 DE 2-PLY DE 4" X 8' INTERMINABLE
Artículo MI #06674143
No. Fabricante EN2604NX8
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
Precio130.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    8 pies
  • Peso
    5.833 lb
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    12400 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886147693
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    15500 lb
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    19
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Adición sugerida
    6FQSP
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    31000 lb
  • UPC_NO
    697886147693
  • Capacidad vertical 90
    15500 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN2604NX8 4 X 8 INFINITA DE 2-PLY
  • La red de nailon se estira más, lo que ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.