Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la eslinga10 pies
- Peso10.998 lb
- Ancho6 pulg.
Details
- Capacidad de la cesta 9045000 lb
- Capacidad del estrangulador18000 lb
- ColorAMARILLO
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886271015
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso22500 lb
- Plies2
- Clase de producto23
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cabestrillo web
- Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia45000 lb
- UPC_NO697886271015
- Capacidad vertical 9022500 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
EN2606DX10 6 X 10 INFINITA DE 2-PLY
- La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control.
- Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
- TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
- El tratamiento amarillo resiste la abrasión.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature