Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la eslinga10 pies
- Peso17 lb
Details
- Capacidad de la cesta 9062000 lb
- Capacidad del estrangulador24800 lb
- ColorGRIS
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886614553
- MaterialNAILON
- Resistencia nominal al descanso31000 lb
- Clase de producto4B
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad Tuflex
- UPC_NO697886614553
- Capacidad vertical 9031000 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
EN360X10 TUFLEX DE ESLINGA REDONDA GRIS 10FT
- El cabestrillo interminable más versátil del mercado.
- Capacidades codificadas por colores para una identificación rápida.
- Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
- Los puntos de desgaste se pueden cambiar para prolongar la vida útil de la eslinga.