Motion
EN60X9

Lift-All
EN60X9

ESLINGA REDONDA VERDE DE POLI TUFLEX DE 9' SIN FIN
Artículo MI #06674370
No. Fabricante EN60X9
Precio70.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EN60X9

ESLINGA REDONDA VERDE DE POLI TUFLEX DE 9' SIN FIN
Artículo MI #06674370
No. Fabricante EN60X9

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio70.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    9 pies
  • Peso
    2.7 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    10600 lb
  • Capacidad del estrangulador
    4200 lb
  • Color
    VERDE
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886614645
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    5300 lb
  • Clase de producto
    4B
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad Tuflex
  • UPC_NO
    697886614645
  • Capacidad vertical 90
    5300 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN60X9 TUFLEX DE ESLINGA REDONDA VERDE 9FT
  • El cabestrillo interminable más versátil del mercado.
  • Capacidades codificadas por colores para una identificación rápida.
  • Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
  • Los puntos de desgaste se pueden cambiar para prolongar la vida útil de la eslinga.

También puede gustarle