Motion
EN800X20

Lift-All
EN800X20

TIRADOR REDONDO DE POLIÉSTER TUFLEX SIN FIN DE COLOR OLIVA DE EN800 X 20-FT
Artículo MI #06674381
No. Fabricante EN800X20
Precio947.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EN800X20

TIRADOR REDONDO DE POLIÉSTER TUFLEX SIN FIN DE COLOR OLIVA DE EN800 X 20-FT
Artículo MI #06674381
No. Fabricante EN800X20
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
Precio947.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    20 pies
  • Peso
    68 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    132000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    52800 lb
  • Color
    OLIVA
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886639068
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    66000 lb
  • Clase de producto
    4B
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad Tuflex
  • UPC_NO
    697886639068
  • Capacidad vertical 90
    66000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN800X20 ACEITUNAS TUFLEX DE ESLINGA REDONDA 20FT
  • El cabestrillo interminable más versátil del mercado.
  • Capacidades codificadas por colores para una identificación rápida.
  • Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
  • Los puntos de desgaste se pueden cambiar para prolongar la vida útil de la eslinga.

You May Also Like