Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga0,8 pies
- Peso6 lb
Detalles
- ColorAMARILLO/AZUL
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886640255
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso1600 lb
- Clase de producto3Q
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de la correa logística
- UPC_NO697886640255
- Capacidad vertical 901600 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
- Flexible, se adapta y controla la carga
- Hebilla de leva diseñada para un ajuste rápido y fácil.
- Racores E-Track con resorte para conexiones rápidas y seguras
- La correa superior azul simplifica la instalación
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación